Legrand - Ampermérő skála kat. sz. 004600 mérőhöz 0-100A GT08824 - 004613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 100
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046132
Sonepar cikkszám
GT08824
Gyártói cikkszám
004613
Gyártói típuskód
LEXIC 004613
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
100
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
40 mm
Ampermérő skála kat. sz. 004600 mérőhöz 0-100A