Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ampermérő skála kat. sz. 004600 mérőhöz 0-400A GT07814 - 004618

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ampermérő skála kat. sz. 004600 mérőhöz 0-400A GT07814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 400

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046187

Sonepar cikkszám

GT07814

Gyártói cikkszám

004618

Gyártói típuskód

LEXIC 004618

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

400

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Mérési skála szélessége:

68 mm

Mérési skála magassága:

40 mm

Ampermérő skála kat. sz. 004600 mérőhöz 0-400A