Legrand - Ampermérő x/5A AC 68x68mm négyzetes kivágású GT23829 - 014601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-5 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146016
Sonepar cikkszám
GT23829
Gyártói cikkszám
014601
Gyártói típuskód
LEXIC 014601
Méréstartomány:
0-5 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
egyéb
Skála névleges végértéke:
5 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
68 mm
Magasság:
68 mm
Modulszélesség:
0
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Ampermérő x/5A AC 68x68mm négyzetes kivágású