Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB bézs TV-RD köröm nélkül GT65171 - 664661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066646619
Sonepar cikkszám
GT65171
Gyártói cikkszám
664661
Gyártói típuskód
Niloé 664661
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 14dB bézs TV-RD köröm nélkül