Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB Céliane TV-RD GT56317 - 067384

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB Céliane TV-RD GT56317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 14 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060673840

Sonepar cikkszám

GT56317

Gyártói cikkszám

067384

Gyártói típuskód

Céliane 067384

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

14 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-0 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 14dB Céliane TV-RD