Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB fehér TV-RD köröm nélkül GT64473 - 664561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066645612
Sonepar cikkszám
GT64473
Gyártói cikkszám
664561
Gyártói típuskód
Niloé 664561
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 14dB fehér TV-RD köröm nélkül