Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB GT11672 - 775967

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB GT11672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 1

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067759677

Sonepar cikkszám

GT11672

Gyártói cikkszám

775967

Gyártói típuskód

Galea Life 775967

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Antenna csatl alj átmenő 14dB