Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB GT47503 - 078787

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060787875

Sonepar cikkszám

GT47503

Gyártói cikkszám

078787

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078787

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

modulhordozó

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

2 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

33 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj átmenő 14dB