Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB GT53680 - 774437

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj átmenő 14dB GT53680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 14 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067744376

Sonepar cikkszám

GT53680

Gyártói cikkszám

774437

Gyártói típuskód

Valena 774437

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

14 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

3

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV/RD/SAT

DAB+:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

82 mm

Készülék magassága:

82 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj átmenő 14dB