Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj átmenő 9dB TV-RD kerettel beige GT41509 - 773934

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj átmenő 9dB TV-RD kerettel beige GT41509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067739341

Sonepar cikkszám

GT41509

Gyártói cikkszám

773934

Gyártói típuskód

Cariva 773934

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antenna csatl alj átmenő 9dB TV-RD kerettel beige