Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV 14 dB elefántcsont SN058344 - 753261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970451774
Sonepar cikkszám
SN058344
Gyártói cikkszám
753261
Gyártói típuskód
Valena Life 753261
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
bézs
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
74.6 mm
Készülék magassága:
74.6 mm
Készülék mélysége:
27.2 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm