Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV kerettel fehér GT11140 - 773880

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV kerettel fehér GT11140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067738801

Sonepar cikkszám

GT11140

Gyártói cikkszám

773880

Gyártói típuskód

Cariva 773880

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

0-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antenna csatl alj átmenő TV kerettel fehér