Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV-RD 14dB keret nélk bézs SN015659 - 773734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP21
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067737347
Sonepar cikkszám
SN015659
Gyártói cikkszám
773734
Gyártói típuskód
Cariva 773734
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
81 mm
Készülék magassága:
81 mm