Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV-RD 9dB keret nélk GT26642 - 773634

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV-RD 9dB keret nélk GT26642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067736340

Sonepar cikkszám

GT26642

Gyártói cikkszám

773634

Gyártói típuskód

Cariva 773634

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

81 mm

Készülék magassága:

81 mm

Antenna csatl alj átmenő TV-RD 9dB keret nélk