Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV-RD kerettel fehér GT11143 - 773834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067738344
Sonepar cikkszám
GT11143
Gyártói cikkszám
773834
Gyártói típuskód
Cariva 773834
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antenna csatl alj átmenő TV-RD kerettel fehér