Legrand - Antenna csatl alj csillagp 'F' csatlakozós kivez. GT27412 - 775680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067756805
Sonepar cikkszám
GT27412
Gyártói cikkszám
775680
Gyártói típuskód
Galea Life 775680
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
44 mm