Legrand - Antenna csatl alj csillagp+ RJ45 Cat6 UTP alj SN006026 - 753055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP21
Készülék szélessége - 74.6 mm
Készülék magassága - 74.6 mm
Készülék mélysége - 27.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970451453
Sonepar cikkszám
SN006026
Gyártói cikkszám
753055
Gyártói típuskód
Valena InMatic 753055
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP21
Készülék szélessége:
74.6 mm
Készülék magassága:
74.6 mm
Készülék mélysége:
27.2 mm
Antenna csatl alj csillagp+ RJ45 Cat6 UTP alj