Legrand - Antenna csatl alj csillagp TV-Rádió-SAT 1,5 dB fekete SX078608 - 756352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972241199
Sonepar cikkszám
SX078608
Gyártói cikkszám
756352
Gyártói típuskód
Valena Life 756352
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Kivezetések száma:
3
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antenna csatl alj csillagp TV-Rádió-SAT 1,5 dB fekete