Legrand - Antenna csatl alj f típusú inmatic mechanizmus SN058345 - 753050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970451477
Sonepar cikkszám
SN058345
Gyártói cikkszám
753050
Gyártói típuskód
Valena InMatic 753050
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
74.6 mm
Készülék magassága:
74.6 mm
Készülék mélysége:
27.2 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm