Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj TV keret nélkül fehér GT32782 - 086140

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj TV keret nélkül fehér GT32782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060861407

Sonepar cikkszám

GT32782

Gyártói cikkszám

086140

Gyártói típuskód

Oteo 086140

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

falon kívüli

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Antenna csatl alj TV keret nélkül fehér