Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB bézs TV-RD köröm nélkül GT67205 - 664860

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB bézs TV-RD köröm nélkül GT67205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

  • Távtáplálásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066648606

Sonepar cikkszám

GT67205

Gyártói cikkszám

664860

Gyártói típuskód

Niloé 664860

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB bézs TV-RD köröm nélkül