Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB fehér TV-RD köröm nélkül GT65444 - 664760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 2
Távtáplálásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066647609
Sonepar cikkszám
GT65444
Gyártói cikkszám
664760
Gyártói típuskód
Niloé 664760
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
0-2400 MHz
Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB fehér TV-RD köröm nélkül