Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB fehér TV-RD-SAT köröm nélkü GT76061 - 764563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76061
Gyártói cikkszám
764563
Gyártói típuskód
Niloé 764563
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV/RD/SAT
DAB+:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Rádió frekvenciasáv:
87.5-240 MHz
Antibakteriális bevonat:
Nem
SAT frekvenciasáv:
950-2400 MHz
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
28.3 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm