Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB GT31085 - 770132

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB GT31085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067701324

Sonepar cikkszám

GT31085

Gyártói cikkszám

770132

Gyártói típuskód

Valena 770132

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

alumínium

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Csatlakozóaljzat típusa:

egyéb

DAB+:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

82 mm

Készülék magassága:

82 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB