Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB kerettel bézs SN015474 - 773978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067739785
Sonepar cikkszám
SN015474
Gyártói cikkszám
773978
Gyártói típuskód
Cariva 773978
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
2400-0 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
81 mm
Készülék magassága:
81 mm