Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB SN006367 - 753051

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB SN006367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970451583

Sonepar cikkszám

SN006367

Gyártói cikkszám

753051

Gyártói típuskód

Valena InMatic 753051

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Összeállítás:

alapelem

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

74.6 mm

Készülék magassága:

74.6 mm

Készülék mélysége:

27.2 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj végzáró 1,5 dB