Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5dB fehér köröm nélkül GT64471 - 764551

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró  1,5dB fehér köröm nélkül GT64471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970683229

Sonepar cikkszám

GT64471

Gyártói cikkszám

764551

Gyártói típuskód

Niloé 764551

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

28.3 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj végzáró 1,5dB fehér köröm nélkül