Legrand - Antenna csatl alj végzáró 10dB bézs TV-RD köröm nélkül GT72921 - 664662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 2
Távtáplálásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066646626
Sonepar cikkszám
GT72921
Gyártói cikkszám
664662
Gyártói típuskód
Niloé 664662
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Antenna csatl alj végzáró 10dB bézs TV-RD köröm nélkül