Legrand - Antenna csatl alj végzáró 10dB bézs TV-RD-SAT körömmel GT97604 - 764664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 14 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970685131
Sonepar cikkszám
GT97604
Gyártói cikkszám
764664
Gyártói típuskód
Niloé 764664
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
14 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
14 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
bézs
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
28.3 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm