Legrand - Antenna csatl alj végzáró 10dB fehér TV-RD köröm nélkül GT64737 - 664562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066645629
Sonepar cikkszám
GT64737
Gyártói cikkszám
664562
Gyártói típuskód
Niloé 664562
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Antenna csatl alj végzáró 10dB fehér TV-RD köröm nélkül