Legrand - Antenna csatl alj végzáró 10dB GT11673 - 775966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067759660
Sonepar cikkszám
GT11673
Gyártói cikkszám
775966
Gyártói típuskód
Galea Life 775966
Kivitel:
végdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antenna csatl alj végzáró 10dB