Legrand - Antenna csatl alj végzáró 10dB GT22031 - 775787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP21
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067757871
Sonepar cikkszám
GT22031
Gyártói cikkszám
775787
Gyártói típuskód
Galea Life 775787
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
46 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Antenna csatl alj végzáró 10dB