Legrand - Antenna csatl alj végzáró 10dB GT55544 - 067387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673871
Sonepar cikkszám
GT55544
Gyártói cikkszám
067387
Gyártói típuskód
Céliane 067387
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
862-0 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
32 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm