Legrand - Antenna csatl alj végzáró 10DB GT56996 - 067385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végdoboz
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673857
Sonepar cikkszám
GT56996
Gyártói cikkszám
067385
Gyártói típuskód
Céliane 067385
Kivitel:
végdoboz
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Antenna csatl alj végzáró 10DB