Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj végzáró 5dB bézs körömmel GT87329 - 764655

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró  5dB bézs körömmel GT87329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - körömmel

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970684868

Sonepar cikkszám

GT87329

Gyártói cikkszám

764655

Gyártói típuskód

Niloé 764655

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Szín:

bézs

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

28.3 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj végzáró 5dB bézs körömmel