Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj végzáró csatlakozós fehér GT24677 - 086045

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró csatlakozós fehér GT24677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24677

Gyártói cikkszám

086045

Gyártói típuskód

Oteo 086045

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

falon kívüli

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

34.7 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; %Antenna csatl alj végzáró csatlakozós fehér