Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj végzáró F-csatlakozós GT62183 - 067380

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró F-csatlakozós GT62183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060673802

Sonepar cikkszám

GT62183

Gyártói cikkszám

067380

Gyártói típuskód

Céliane 067380

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

modulhordozó

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

36 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj végzáró F-csatlakozós