Legrand - Antenna csatl alj végzáró fk IP20 bézs SN002594 - 782445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - falon kívüli
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - bézs
Védettség (IP) - IP21
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067824450
Sonepar cikkszám
SN002594
Gyártói cikkszám
782445
Gyártói típuskód
Forix 782445
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
falon kívüli
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
bézs
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm
Készülék mélysége:
36.5 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm