Legrand - Antenna csatl alj végzáró fk IP20 fehér GT74502 - 782415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - falon kívüli
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067824153
Sonepar cikkszám
GT74502
Gyártói cikkszám
782415
Gyártói típuskód
Forix 782415
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
falon kívüli
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm
Készülék mélysége:
36.5 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm