Legrand - Antenna csatl alj végzáró Galea Life GT19394 - 775786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP21
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067757864
Sonepar cikkszám
GT19394
Gyártói cikkszám
775786
Gyártói típuskód
Galea Life 775786
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
46 mm
Antenna csatl alj végzáró Galea Life