Legrand - Antenna csatl alj végzáró keret nélkül TV-RD-SAT fehér G44728 - 086142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - falon kívüli
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060861421
Sonepar cikkszám
G44728
Gyártói cikkszám
086142
Gyártói típuskód
Oteo 086142
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
falon kívüli
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
3 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV/RD/SAT
DAB+:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Rádió frekvenciasáv:
87.5-240 MHz
Antibakteriális bevonat:
Nem
SAT frekvenciasáv:
950-2400 MHz
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
35 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm