Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj végzáró R-TV-SAT GT39766 - 773735

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró R-TV-SAT GT39766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067737354

Sonepar cikkszám

GT39766

Gyártói cikkszám

773735

Gyártói típuskód

Cariva 773735

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

2 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

3

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

81 mm

Készülék magassága:

81 mm

Antenna csatl alj végzáró R-TV-SAT