Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV 1,5dB GT55713 - 067382-20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Kivezetések száma - 1
TV frekvenciasáv - 0-2400 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55713
Gyártói cikkszám
067382-20
Gyártói típuskód
Céliane 067382-20
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Kivezetések száma:
1
TV frekvenciasáv:
0-2400 MHz
Antenna csatl alj végzáró TV 1,5dB