Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV 10 dB fehér SN006129 - 753160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970451705
Sonepar cikkszám
SN006129
Gyártói cikkszám
753160
Gyártói típuskód
Valena Life 753160
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
74.6 mm
Készülék magassága:
74.6 mm
Készülék mélysége:
27.2 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm