Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-R-SAT 2 vezetékes GT65515 - 067389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Igen
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060673895
Sonepar cikkszám
GT65515
Gyártói cikkszám
067389
Gyártói típuskód
Céliane 067389
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Igen
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
0-2400 MHz
Antenna csatl alj végzáró TV-R-SAT 2 vezetékes