Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD keret nélkül fehér GT24608 - 773632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067736326
Sonepar cikkszám
GT24608
Gyártói cikkszám
773632
Gyártói típuskód
Cariva 773632
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Készülék szélessége:
81 mm
Készülék magassága:
81 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm