Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD kerettel bézs GT25360 - 773933

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD kerettel bézs GT25360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végdoboz

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067739334

Sonepar cikkszám

GT25360

Gyártói cikkszám

773933

Gyártói típuskód

Cariva 773933

Kivitel:

végdoboz

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antenna csatl alj végzáró TV-RD kerettel bézs