Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD kerettel bézs GT25809 - 773733

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD kerettel bézs GT25809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067737330

Sonepar cikkszám

GT25809

Gyártói cikkszám

773733

Gyártói típuskód

Cariva 773733

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

81 mm

Készülék magassága:

81 mm

Antenna csatl alj végzáró TV-RD kerettel bézs