Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD kerettel fehér GT11142 - 773833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP21
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067738337
Sonepar cikkszám
GT11142
Gyártói cikkszám
773833
Gyártói típuskód
Cariva 773833
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
2
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
81 mm
Készülék magassága:
81 mm
Antenna csatl alj végzáró TV-RD kerettel fehér