Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 1,5dB SN138808 - 775789

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 1,5dB SN138808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138808

Gyártói cikkszám

775789

Gyártói típuskód

Galea Life 775789

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

2 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

3

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

46 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 1,5dB